U-GROUP SPA - UGU0UE10013-44 SAFE RS L S3 FO SR - 0UE10013-44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Stiefel
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Schnürsenkel
Mit Nagelschutzplatte - ja
Schuhgröße (Europa) - 44
Packung
1 ST
EAN
8033546095089
Artikelnummer
UGU0UE10013-44
Herstellernummer
0UE10013-44
Hersteller
UGU
Typ:
Stiefel
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Schuhgröße (Europa):
44
Scarpe con tomaia in pelle stampata idrorepellente. Fodera altamente traspirante in 3D. Puntale in acciaio. Antiperforazione lamina acciaio ergonomica. Coprisottopiede FLAT FIT, plantare amovibile anatomico. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata 11 Mondopoint pianta larga
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


