Startseite

U-GROUP SPA - UGU0UE10013-40 SAFE RS L S3 FO SR - 0UE10013-40

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0UE10013-40 SAFE RS L S3 FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Schuhgröße (Europa) - 40

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Mit Nagelschutzplatte - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Entry

EAN

8033546095041

Artikelnummer

UGU0UE10013-40

Herstellernummer

0UE10013-40

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Schuhgröße (Europa):

40

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe con tomaia in pelle stampata idrorepellente. Fodera altamente traspirante in 3D. Puntale in acciaio. Antiperforazione lamina acciaio ergonomica. Coprisottopiede FLAT FIT, plantare amovibile anatomico. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata 11 Mondopoint pianta larga