Startseite

U-GROUP SPA - UGU0UC10014-43 CROSS S S3S FO SR - 0UC10014-43

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0UC10014-43 CROSS S S3S FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Schuhgröße (Europa) - 43

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Concept C

EAN

8033546016312

Artikelnummer

UGU0UC10014-43

Herstellernummer

0UC10014-43

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Schuhgröße (Europa):

43

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Scarpe con tomaia in pelle fiore, idrorepellente. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint