Startseite

U-GROUP SPA - UGU0UA20564-39 ELITE S S3S FO SR - 0UA20564-39

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0UA20564-39 ELITE S S3S FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 39

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Concept A

EAN

8033546100202

Artikelnummer

UGU0UA20564-39

Herstellernummer

0UA20564-39

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

39

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "no metal", comode u power della linea Concept Plus, con tomaia in pelle grana mina idrorepellente, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC