U-GROUP SPA - UGU0UA10324-47 DEVASTATE RS S S3S FO SR - 0UA10324-47

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Stiefel
Schuhgröße (Europa) - 47
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Schnürsenkel
Mit Nagelschutzplatte - nein
Packung
1 ST
EAN
8033546012680
Artikelnummer
UGU0UA10324-47
Herstellernummer
0UA10324-47
Hersteller
UGU
Typ:
Stiefel
Schuhgröße (Europa):
47
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Mit Nagelschutzplatte:
nein
Scarpe con tomaia in pelle grana mina idrorepellente. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede Action Dry, anatomico con tessuto a cellule aperte, traspirante, antimicotico e defatigante. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


