Startseite

U-GROUP SPA - UGU0SO30015-41 SOYUZ L S1P FO SR - 0SO30015-41

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0SO30015-41 SOYUZ L S1P FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Sandale

  • Farbe - braun

  • Art der Schließung - Klettverschluss

  • Obermaterial - Leder

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546011096

Artikelnummer

UGU0SO30015-41

Herstellernummer

0SO30015-41

Hersteller

UGU

Typ:

Sandale

Farbe:

braun

Art der Schließung:

Klettverschluss

Obermaterial:

Leder

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

41

Scarpe con tomaia in morbida pelle scamosciata forata. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione lamina acciaio ergonomica. Coprisottopiede Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie