Startseite

U-GROUP SPA - UGU0SO20485-46 APRIL L S1P FO SR - 0SO20485-46

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0SO20485-46 APRIL L S1P FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 46

  • Farbe - grau

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Step One

EAN

8033546033272

Artikelnummer

UGU0SO20485-46

Herstellernummer

0SO20485-46

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

46

Farbe:

grau

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche basse, comode e traspiranti u power della linea Step One, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata, puntale Composite, antiperforazione, antiscivolo, lamina in acciaio ergonomica e suola PU/PU, S1P SRC