Startseite

U-GROUP SPA - UGU0SO10213-42 BULLS L S3 HI HRO FO SR - 0SO10213-42

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0SO10213-42 BULLS L S3 HI HRO FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - überziehen

  • Obermaterial - Leder

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546026939

Artikelnummer

UGU0SO10213-42

Herstellernummer

0SO10213-42

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

überziehen

Obermaterial:

Leder

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Schuhgröße (Europa):

42

Scarpe antinfortunistiche alte, per ambienti ad alto rischio di u power della linea U-Special, con tomaia in pelle grana mina idrorepellente, puntale Composite, lamina in acciaio ergonomica, protezione in pelle da punti di saldatura, antiscivolo e suola PU/Nitrile,S3 M HRO HI WG SRC

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie