Startseite

U-GROUP SPA - UGU0SN20044-43 FOREST S S3S FO SR - 0SN20044-43

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0SN20044-43 FOREST S S3S FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 43

  • Farbe - grau

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546129371

Artikelnummer

UGU0SN20044-43

Herstellernummer

0SN20044-43

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

43

Farbe:

grau

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Scarpe con tomaia in Morbidissima pelle "OLD STYLE"ingrassata e idrorepellente. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Aluminium con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint

U-GROUP SPA

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie