U-GROUP SPA - UGU0SN20044-41 FOREST S S3S FO SR - 0SN20044-41

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Farbe - grau
Art der Schließung - Schnürsenkel
Schuhgröße (Europa) - 41
Packung
1 ST
EAN
8033546129357
Artikelnummer
UGU0SN20044-41
Herstellernummer
0SN20044-41
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Schuhgröße (Europa):
41
Scarpe con tomaia in Morbidissima pelle "OLD STYLE"ingrassata e idrorepellente. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Aluminium con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede POLYSOFT, in soffice poliuretano, anatomico, con tessuto a cellule aperte forato, per la massima traspirazione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


