Startseite

U-GROUP SPA - UGU0SN10234-43 BOB S ESD S3S CI FO SR - 0SN10234-43

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0SN10234-43 BOB S ESD S3S CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546484678

Artikelnummer

UGU0SN10234-43

Herstellernummer

0SN10234-43

Hersteller

UGU

Scarpe da lavoro alte in classe di protezione S3 SRC ESD con tomaia in Putek Plus altamente resistente all'abrasione. La fodera interna WingTex e a tunnel d'aria, con speciali microcellule che assorbono e disperdono l'umidita, assicurando alta traspirabilita e benessere prolungato. Calzature di sicurezza antistatiche, antiscivolo e antiolio, ideali per chi lavora su superfici scivolose o a contatto con oli. La suola e in PU/PU Light Grip. Il coprisottopiede WOW e progettato per assicurare un maggior comfort e una sensazione di benessere prolungato, con proprieta automodellanti in grado di distribuire il peso corporeo in maniera uniforme su tutta la pianta del piede. La sicurezza della punta del piede e garantita dal puntale AirToe Aluminium e dal sistema antiperforazione Save&Flex Plus, l'innovativa soletta antiperforazione "no metal", leggera, flessibile e sicura cucita direttamente sulla tomaia che garantisce la protezione dell'intera superficie del piede. Scarpe da lavoro ideali per chi lavora come magazziniere, muratore, carpentiere, idraulico, giardiniere, agricoltore, gommista, meccanico, elettricista, nella logistica e autotrasporti.