Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RV20214-42 BART S ESD S3S CI FO SR - 0RV20214-42

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RV20214-42 BART S ESD S3S CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546513811

Artikelnummer

UGU0RV20214-42

Herstellernummer

0RV20214-42

Hersteller

UGU

Calzature da lavoro ultraleggere con tomaia idrorepellente in morbida microfibra effetto Nabuk. Queste scarpe antinfortunistiche in classe di protezione S3 CI SRC ESD montano un puntale leggero AirToe Aluminium e suola in mescola PU di nuova generazione ultra leggera che riduce notevolmente il peso della calzatura a tutto vantaggio di rendimento e benessere del lavoratore. Scarpe antistatiche con suola anti-abrasione, antiolio e antiscivolo. Il nuovissimo sottopiede tessile antiforo, contribuisce allaleggerezza delle scarpe da lavoro garantendo la protezione della pianta del piede contro chiodi e schegge, mentre la fodera a tunnel d'aria WingTex assicura comfort e benessere prolungato. Calzature antinfortunistiche CI, con particolare protezione della suola dal freddo (A temp. ? 10 ?C.), adatte per: settore trasporti & logistica, elettricisti, falegnami, artigiani, magazzinieri. Il sottopiede antibatterico U-Power Original in mescola poliuretanica leggera, assicura comfort e salute del piede grazie alle sue proprieta automodellanti, anatomiche e traspiranti. Scarpe antinfortunistiche da lavoro ideali sia per uomo che per donna.