U-GROUP SPA - UGU0RV20014-44 MATT ESD S3 CI SRC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Ausführung - tief
Schuhgröße (Europa) - 44
Farbe - schwarz
Obermaterial - Textil
Packung
1 ST
EAN
8033546490242
Artikelnummer
UGU0RV20014-44
Herstellernummer
0RV20014-44
Hersteller
UGU
Typ
Schuh
Ausführung
tief
Schuhgröße (Europa)
44
Farbe
schwarz
Obermaterial
Textil
Innenfutter
ja
Werkstoff des Futters
Textil
Art der Schließung
Schnürsenkel
Sohlenmaterial
Polyurethan (PUR)
Gleitschutz
ja
Rutschfestigkeit nach ISO 20344:2011
SRC
Mit Sicherheitskappe
ja
Werkstoff der Sicherheitskappe
Aluminium
Mit Anstoß-/Scheuerschutzkappe
ja
Werkstoff der Anstoß-/Scheuerschutzkappe
Gummi
Mit Nagelschutzplatte
ja
Sicherheitskategorie des Schuhs nach ISO 20345:2011
S3
Mit Zwischensohle
ja
Werkstoff der Zwischensohle
Kunststoff
Antistatisch
ja
ESD geprüft
ja
Kältedämmung der Sohle (CL)
ja
Scarpe da lavoro antinfortunistiche leggere con puntale Airtoe® Aluminium (solo 54 gr. di peso!) e suola realizzata con un’innovativa mescola PU di nuova generazione, super leggera in grado di ridurre notevolmente il peso della calzatura. La leggerezza di questa scarpa antinfortunistica consente una maggiore libertà di movimento, maggiore energia e un miglior rendimento. Scarpe antinfortunistiche donna e uomo, con tomaia in PUTEK® star altamente resistente all’abrasione, idrorepellente e traspirante. Protezione della punta della calzatura con film anti-abrasione. Scarpe traspiranti con suola antiscivolo, antistatica, antiolio e anti-abrasione con innovativo sottopiede tessile antiforo ultraleggero, ideali per: artigiani, elettricisti, falegnami, magazzinieri, settore logistica e trasporti. Comodità e benessere garantiti dalla fodera Wingtex a tunnel d’aria traspirante e dal sottopiede U-Power Original in mescola poliuretanica leggera, anatomico, traspirante e antibatterico. Calzature di sicurezza in classe di protezione S3 SRC CI ESD con particolare protezione della suola dal freddo. Normativa EU: EN ISO 20345:2011