Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RV10214-46 NELSON S ESD S3S CI FO SR - 0RV10214-46

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RV10214-46 NELSON S ESD S3S CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546513996

Artikelnummer

UGU0RV10214-46

Herstellernummer

0RV10214-46

Hersteller

UGU

Scarpe antinfortunistiche alte impermeabili con tomaia in microfibra effetto Nabuk e suola di nuova generazione in mescola PU ultraleggera che riduce considerevolmente il peso complessivo della calzatura. Scarpe da lavoro comode e leggere, in classe di protezione S3 CI SRC ESD ideali in ambiente freddo e umido. La particolare protezione CI della suola contro il freddo (A temp. ? 10 ?C.) rende il modello adatto in tutte le situazioni di lavoro con esposizione frequente alle basse temperature come magazziniere, logistica e trasporti, idraulico, elettricista, meccanico, ecc. La protezione del piede e garantita dal puntale AirToe Aluminium e dal sottopiede antiforo Save & Flex Air, totalmente tessile. Calzature da lavoro antiscivolo, antistatiche, con suola anti-abrasione e antiolio. Comfort e benessere prolungato garantiti dalla presenza della fodera ultra traspirante WingTex a tunnel d?aria e dal sottopiede U-Power Original con proprieta automodellanti, anatomiche e antibatteriche. Scarpe antinfortunistiche leggere per donna e per uomo, con numerazione dal 35 al 48.