Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RU20076-42 SIRIO S ESD S1PS CI FO SR - 0RU20076-42

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RU20076-42 SIRIO S ESD S1PS CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Obermaterial - Leder

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546387856

Artikelnummer

UGU0RU20076-42

Herstellernummer

0RU20076-42

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Obermaterial:

Leder

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

42

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red UP, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basfm S1P SRC ESD

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie