Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RU20036-41 SKY S ESD S1PS FO SR - 0RU20036-41

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RU20036-41 SKY S ESD S1PS FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 41

  • Farbe - blau

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546387702

Artikelnummer

UGU0RU20036-41

Herstellernummer

0RU20036-41

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

41

Farbe:

blau

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U power della linea Red UP, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf , S1P SRCESD

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie