Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RU20016-45 ATOS S ESD S1PS FO SR - 0RU20016-45

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RU20016-45 ATOS S ESD S1PS FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mit Nagelschutzplatte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546392409

Artikelnummer

UGU0RU20016-45

Herstellernummer

0RU20016-45

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

45

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U power della linea Red UP, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU High Rebound in Elastopan di Basf , S1P SRCESD

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie