U-GROUP SPA - UGU0RS20016-47 RYDER S ESD S1PS FO SR - 0RS20016-47

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Ausführung - tief
Farbe - grau
Art der Schließung - Schnürsenkel
Obermaterial - Stoff/Leder
Packung
1 ST
EAN
8033546455418
Artikelnummer
UGU0RS20016-47
Herstellernummer
0RS20016-47
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Ausführung:
tief
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Obermaterial:
Stoff/Leder
Innenfutter:
ja
Werkstoff des Futters:
Stoff (Textil)
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Geschlecht:
Herren
Mit Sicherheitskappe:
ja
Werkstoff der Sicherheitskappe:
Aluminium
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Kindergröße:
nein
Orthopädisch:
nein
Mit Zwischensohle:
ja
Werkstoff der Zwischensohle:
Kunststoff
ESD geprüft:
ja
Mit herausnehmbarer Einlegesohle:
ja
Schuhgröße (Europa):
47
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


