U-GROUP SPA - UGU0RS20016-43 RYDER ESD S1P SRC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Ausführung - tief
Schuhgröße (Europa) - 43
Farbe - grau
Obermaterial - Stoff/Leder
Packung
1 ST
EAN
8033546455371
Artikelnummer
UGU0RS20016-43
Herstellernummer
0RS20016-43
Hersteller
UGU
Typ
Schuh
Ausführung
tief
Schuhgröße (Europa)
43
Farbe
grau
Obermaterial
Stoff/Leder
Innenfutter
ja
Werkstoff des Futters
Textil
Art der Schließung
Schnürsenkel
Sohlenmaterial
Polyurethan (PUR)
Gleitschutz
ja
Rutschfestigkeit nach ISO 20344:2011
SRC
Geschlecht
Herren
Mit Sicherheitskappe
ja
Werkstoff der Sicherheitskappe
Aluminium
Mit Nagelschutzplatte
ja
Sicherheitskategorie des Schuhs nach ISO 20345:2011
S1P
Kindergröße
nein
Orthopädisch
nein
Mit Zwischensohle
ja
Werkstoff der Zwischensohle
Kunststoff
Antibakterielle Behandlung
nein
ESD geprüft
ja
Mit herausnehmbarer Einlegesohle
ja
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode U-Power della linea Red 360, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, collarino con tessuto in fibra Lycra®, tallonetta anti-shock, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC ESD. TOMAIA: Nylon ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, collarino in Lycra e tallonetta anti-shock. FODERA: Wingtex® a tunnel d’aria traspirante. PUNTALE: AirToe Aluminium. ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex® PLUS. COPRISOTTOPIEDE: WOW. INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®. BATTISTRADA/SUOLA: PU/PU e Infinergy®. CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint®. CLASSE DI PROTEZIONE: S1P SRC ESD. NORMATIVA EU: EN ISO 20345:2011