Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RR70374-42 CALGARY UK S S3S FO SR - 0RR70374-42

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RR70374-42 CALGARY UK S S3S FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Schuhgröße (Europa) - 42

  • Farbe - braun

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546174807

Artikelnummer

UGU0RR70374-42

Herstellernummer

0RR70374-42

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Schuhgröße (Europa):

42

Farbe:

braun

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche polacconi totalmente "metal free", comode e leggere u power della linea Rock&Roll, con tomaia in pelle pull-up idrorepellente, copripuntale di rinforzo in poliuretano, inserti in Mesh traspirante, puntale AirToe Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie