Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RR30624-43 BAT S ESD S1PS FO SR - 0RR30624-43

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RR30624-43 BAT S ESD S1PS FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - überziehen

  • Obermaterial - Leder

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546410776

Artikelnummer

UGU0RR30624-43

Herstellernummer

0RR30624-43

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

überziehen

Obermaterial:

Leder

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

43

Scarpe antinfortunistiche totalmente "metal free", comode e leggere u power della linea Rock&Roll, con tomaia in morbida pelle pieno fiore, idrorepellente, puntale AirToe Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S1 SRC ESD.

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie