Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RR20196-48 BREZZA S S1PS FO SR - 0RR20196-48

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RR20196-48 BREZZA S S1PS FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 48

  • Farbe - grau

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Rock & Roll

EAN

8033546096765

Artikelnummer

UGU0RR20196-48

Herstellernummer

0RR20196-48

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

48

Farbe:

grau

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche basse totalmente "metal free", comode e leggere u power della linea Rock&Roll, con tomaia in morbida pelle scamosciata con aeratore laterale esterno, inserti in Mesh traspirante, puntale AirToe Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S1P SRC