Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RR20016-48 COAL S S1PS FO SR - 0RR20016-48

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RR20016-48 COAL S S1PS FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Farbe - grau

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Obermaterial - Leder

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546046104

Artikelnummer

UGU0RR20016-48

Herstellernummer

0RR20016-48

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Farbe:

grau

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Obermaterial:

Leder

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Schuhgröße (Europa):

48

Scarpe con tomaia Airnet traspirante in morbida pelle scamosciata. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint.

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie