Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RR20016-37 COAL S S1PS FO SR - 0RR20016-37

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RR20016-37 COAL S S1PS FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 37

  • Farbe - grau

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546106105

Artikelnummer

UGU0RR20016-37

Herstellernummer

0RR20016-37

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

37

Farbe:

grau

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Scarpe con tomaia Airnet traspirante in morbida pelle scamosciata. Fodera Wing Tex a tunnel d'aria traspirante. Puntale in AirToe Composite con membrana traspirante. Antiperforazione Save & Flex PLUS. Coprisottopiede Ergo Dry anatomico rivestito in tessuto traspirante, antiabrasione. Intersuola soffice in PU espanso. Battistrada in PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. Calzata Natural Confort 11 Mondopoint.

U-GROUP SPA

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie