Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RR10624-43 SQUIRREL S S3S FO SR - 0RR10624-43

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RR10624-43 SQUIRREL S S3S FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Schuhgröße (Europa) - 43

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Rock & Roll

EAN

8033546410493

Artikelnummer

UGU0RR10624-43

Herstellernummer

0RR10624-43

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Schuhgröße (Europa):

43

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche totalmente "metal free", comode e leggere u power della linea Rock&Roll, con tomaia in morbida pelle pieno fiore, idrorepellente, puntale AirToe Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC ESD.