Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RR10564-40 IRON RS S S3S CI HI HRO FO SR - 0RR10564-40

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RR10564-40 IRON RS S S3S CI HI HRO FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Farbe - braun

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Obermaterial - Leder

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546297766

Artikelnummer

UGU0RR10564-40

Herstellernummer

0RR10564-40

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Farbe:

braun

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Obermaterial:

Leder

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

40

Scarpe antinfortunistiche polacchi totalmente "metal free", comode e leggere u power della linea Rock&Roll, con tomaia in pelle pull-up ingrassato idrorepellente, Thinsulate, inserti in Mesh traspirante, puntale AirToe Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, RS S3 HRO CI HI SRC

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie