Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RR10454-42 TERRANOVA UK S S3S FO SR - 0RR10454-42

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RR10454-42 TERRANOVA UK S S3S FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Obermaterial - Leder

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546198070

Artikelnummer

UGU0RR10454-42

Herstellernummer

0RR10454-42

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Obermaterial:

Leder

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

42

Scarpe antinfortunistiche polacchi, comode e leggere u power della linea Rock&Roll, con tomaia in pelle pull-up idrorepellente, inserti in Mesh traspirante, puntale AirToe Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, S3 SRC

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie