Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RR10443-35 TEXAS UK S RS S3S FO SR - 0RR10443-35

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RR10443-35 TEXAS UK S RS S3S FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Schuhgröße (Europa) - 35

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546176016

Artikelnummer

UGU0RR10443-35

Herstellernummer

0RR10443-35

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Schuhgröße (Europa):

35

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche polacchi totalmente "metal free", comode e leggere u power della linea Rock&Roll, con tomaia in pelle grana mina idrorepellente, inserti in Mesh traspirante, puntale AirToe Composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU,RS S3 SRC