Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RN20134-38 SYLVIE S ESD S3S CI FO SR - 0RN20134-38

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RN20134-38 SYLVIE S ESD S3S CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546534458

Artikelnummer

UGU0RN20134-38

Herstellernummer

0RN20134-38

Hersteller

UGU

Scarpa antinfortunistica donna con tomaia in morbida microfibra bottalata idrorepellente e copripuntale di rinforzo in poliuretano per una maggiore protezione e durabilita della calzatura. Il modello, dal design innovativo e marcatamente Made in Italy assicura leggerezza e comfort grazie alla fodera in morbida pelle di vitello bianca che avvolge il piede dalla punta fino al tallone. Il nuovo sottopiede U-Power Original con base in pelle e parte sottostante in una nuova mescola poliuretanica assicura equilibrio e una corretta distribuzione del peso. Scarpe da lavoro leggere con intersuola in Infinergy? che assicura un elevato ritorno di energia: oltre il 55% in piu ad ogni passo! Calzature antinfortunistiche con puntale Airtoe Aluminium e sistema antiperforazione tessile Save & Flex Plus cucito direttamente sulla tomaia per garantire protezione del 100% della pianta del piede. Suola in PU compatto anti-abrasione, antiscivolo, antiolio e antistatica. Scarpe antinfortunistiche ESD S3S CI FO SR con suola resistente agli idrocarburi e con particolare protezione dal freddo (A temp. ? 10 ?C.). Calzature da lavoro particolarmente indicate in ambito logistica e automotive.