Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RN20126-39 IVY S ESD S1PS FO SR - 0RN20126-39

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RN20126-39 IVY S ESD S1PS FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546523490

Artikelnummer

UGU0RN20126-39

Herstellernummer

0RN20126-39

Hersteller

UGU

Ivy e una scarpa da lavoro antinfortunistica caratterizzata da un design unico, Made in Italy, ottenuto attraverso la scelta di materiali innovativi. Scarpe antinfortunistiche di design con tomaia in nylon traspirante e microfibra scamosciata con copripuntale di rinforzo in poliuretano. La fodera avvolge il piede come una calza estendendosi dalla punta al tallone ed e realizzata in morbida pelle di vitello bianca. Ivy e dotata di sottopiede anatomico, traspirante e antibatterico U-Power Original in morbida pelle di vitello bianca per assicurare equilibrio e la corretta distribuzione del piede nella calzatura. Il sistema Infinergy? garantisce un ritorno di energia di oltre il 55% ad ogni passo aumentando comfort e benessere ogni giorno. Scarpe antinfortunistiche in classe di protezione S1P SRC ESD che assicurano la totale sicurezza delle dita e della parte anteriore del piede grazie al puntale AirToe Aluminium. Mentre il sistema anti-perforazione Save & Flex PLUS e totalmente no metal e assicura la totale protezione dell'intera pianta del piede essendo direttamente cucita alla tomaia. Proprieta antistatica e antiscivolo.