Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RN20084-44 JAGO S ESD S3S CI FO SR - 0RN20084-44

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RN20084-44 JAGO S ESD S3S CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546522707

Artikelnummer

UGU0RN20084-44

Herstellernummer

0RN20084-44

Hersteller

UGU

Jago e una scarpa da lavoro antinfortunistica che risponde ai requisiti di design e sicurezza, attraverso la scelta di materiali di qualita e delle tecnologie piu innovative. Scarpe antinfortunistiche in classe di protezione S3 SRC CI ESD con tomaia in morbida microfibra bottalata idrorepellente con copripuntale di rinforzo in poliuretano e fodera in morbida pelle di vitello bianca che avvolge il piede come una calza estendendosi dalla punta al tallone. Jago e una scarpa da lavoro S3 con protezione specifica per l'isolamento dal freddo del fondo della calzatura ed e dotata di sottopiede U-Power Original anatomico, antibatterico e traspirante in morbida pelle di vitello bianca per garantire massimo comfort tutto il giorno. Il sistema Infinergy? consenteun ritorno ottimale di energia di oltre il 55% ad ogni passo. Scarpe antinfortunistiche dotate di sistema anti-perforazione Save & Flex PLUS metal free costituito da una soletta anti-perforazione che assicura la totale protezione dell'intera pianta del piede essendo direttamente cucita alla tomaia. Scarpe antinfortunistiche basse e comode dotate di puntale AirToe Aluminium per garantire massima sicurezza e protezione delle dita e della parte anteriore del piede.