Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RN20056-41 MOKI S ESD S1PS FO SR - 0RN20056-41

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RN20056-41 MOKI S ESD S1PS FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546521144

Artikelnummer

UGU0RN20056-41

Herstellernummer

0RN20056-41

Hersteller

UGU

Scarpe antinfortunistiche di design realizzate con materiali innovativi per rispondere ai gusti di tutti, oltre ai requisiti di sicurezza e comfort. Moki e una scarpa da lavoro S1P SRC ESD con tomaia in rete ultra-traspirante con inserti in morbida microfibra scamosciata con copripuntale di rinforzo in poliuretano. La fodera in morbida pelle di vitello bianca si estende dalla punta al tallone avvolgendo il piede come una calza e donando elevato comfort e benessere. Il sistema Infinergy? garantisce un ritorno di energia di oltre il 55% ad ogni passo aumentando comfort e benessere ogni giorno. Maggiore sicurezza e stabilita grazie alla proprieta antiscivolo. Moki e un modello di scarpe antinfortunistiche dotate di sottopiede anatomico U-Power Original in morbida pelle di vitello bianca, traspirante e antibatterico che assicura la totale sicurezza delle dita e della parte anteriore del piede grazie al puntale AirToe Aluminium. Mentre il sistema anti-perforazione Save & Flex PLUS no metal assicura la totale protezione dell'intera pianta del piede essendo direttamente cucita alla tomaia.