Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RL30316-40 CODY S ESD S1PS FO SR - 0RL30316-40

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RL30316-40 CODY S ESD S1PS FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Klettverschluss

  • Obermaterial - Leder

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546363454

Artikelnummer

UGU0RL30316-40

Herstellernummer

0RL30316-40

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Klettverschluss

Obermaterial:

Leder

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

40

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, totalmente "metal free", con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, idrorepellente, traspiranti, puntale composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy S1P SRC, ESD

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie