Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RL2E214-39 SAURON S S7S CI HI HRO FO SR - 0RL2E214-39

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RL2E214-39 SAURON S S7S CI HI HRO FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 39

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546435335

Artikelnummer

UGU0RL2E214-39

Herstellernummer

0RL2E214-39

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

39

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Scarpa antinfortunistica alta e comoda, della linea Red Over/Gore-Tex di U-Power, tomaia PUTEK® PLUS altamente resistente all’abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente, fodera Gore - Tex, BOA® Fit System, puntale in alluminio e suola in PU/NITRILE.

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie