Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RL20476-45 ULTRA S ESD S1PS FO SR - 0RL20476-45

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RL20476-45 ULTRA S ESD S1PS FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546427361

Artikelnummer

UGU0RL20476-45

Herstellernummer

0RL20476-45

Hersteller

UGU

Scarpe antinfortunistiche RedLion?, con puntale AirToe Aluminium e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettate per garantire un prolungato benessere del piede. Basse e super leggere, con tomaia in rete ultra traspirante con inserti in morbida pelle scamosciata. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy? e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilita della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S1P SRC ESD e e adatta all'uso in ambienti secchi, trasporti e logistica, laboratori artigianali e settore terziario e dei servizi.