Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RL20386-40 YELLOW S ESD S1PS FO SR - 0RL20386-40

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RL20386-40 YELLOW S ESD S1PS FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 40

  • Farbe - grau

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Red Lion

EAN

8033546381403

Artikelnummer

UGU0RL20386-40

Herstellernummer

0RL20386-40

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

40

Farbe:

grau

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC