U-GROUP SPA - UGU0RL20376-40 IMPERIUS S ESD S3S CI FO SR - 0RL20376-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Ausführung - tief
Schuhgröße (Europa) - 40
Farbe - schwarz
Obermaterial - Stoff (Textil)
Packung
1 ST
EAN
8033546376683
Artikelnummer
UGU0RL20376-40
Herstellernummer
0RL20376-40
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Ausführung:
tief
Schuhgröße (Europa):
40
Farbe:
schwarz
Obermaterial:
Stoff (Textil)
Innenfutter:
ja
Werkstoff des Futters:
Stoff (Textil)
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Geschlecht:
Herren
Mit Sicherheitskappe:
ja
Werkstoff der Sicherheitskappe:
Aluminium
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Kindergröße:
nein
Orthopädisch:
nein
Mit Zwischensohle:
ja
Werkstoff der Zwischensohle:
Kunststoff
Antibakterielle Behandlung:
nein
Antistatisch:
ja
ESD geprüft:
ja
Mit herausnehmbarer Einlegesohle:
ja
Kältedämmung der Sohle (CL):
ja
Kraftstoff- und ölbeständig (FO) nach ISO 20345:2011:
ja


