U-GROUP SPA - UGU0RL20346-42 SUMMER ESD S1P SRC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Ausführung - tief
Schuhgröße (Europa) - 42
Farbe - grau
Obermaterial - Stoff/Leder
Packung
1 ST
EAN
8033546376157
Artikelnummer
UGU0RL20346-42
Herstellernummer
0RL20346-42
Hersteller
UGU
Typ
Schuh
Ausführung
tief
Schuhgröße (Europa)
42
Farbe
grau
Obermaterial
Stoff/Leder
Innenfutter
ja
Werkstoff des Futters
Textil
Art der Schließung
Schnürsenkel
Sohlenmaterial
Polyurethan (PUR)
Gleitschutz
ja
Rutschfestigkeit nach ISO 20344:2011
SRC
Geschlecht
Herren
Mit Sicherheitskappe
ja
Werkstoff der Sicherheitskappe
Aluminium
Mit Nagelschutzplatte
ja
Sicherheitskategorie des Schuhs nach ISO 20345:2011
S1P
Kindergröße
nein
Orthopädisch
nein
Mit Zwischensohle
ja
Werkstoff der Zwischensohle
Kunststoff
Antibakterielle Behandlung
nein
Antistatisch
ja
ESD geprüft
ja
Mit herausnehmbarer Einlegesohle
ja
Scarpe antinfortunistiche RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettate per garantire un prolungato benessere del piede. Basse e super leggere, con tomaia In Airnet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata, chiusura con lacci e soffietto in nylon imbottito per garantire un comfort duraturo. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Iltacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S1P SRC ESD e è adatta all'uso in ambienti secchi, trasporti e logistica, laboratori artigianali e settore terziario e dei servizi. TOMAIA: tomaia in AirNet® ultra traspirante e morbida pelle scamosciata. FODERA: Wingtex® a tunnel d’aria traspirante. PUNTALE: Airtoe® Aluminium con membrana traspirante. ANTIPERFORAZIONE: Save & Flex PLUS®, soletta antiperforazione tessile “no metal”. COPRISOTTOPIEDE: WOW. INTERSUOLA: Soffice PU espanso e Infinergy®. BATTISTRADA/SUOLA: PU compatto antiabrasione, antiolio, antiscivolo e antistatico. CALZATA/FORMA ANATOMICA: Natural Confort 11 Mondopoint®. CLASSE DI PROTEZIONE: S1P SRC ESD. NORMATIVA EU: EN ISO 20345:2011