Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RL20334-39 BLINK S ESD S3S CI FO SR - 0RL20334-39

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RL20334-39 BLINK S ESD S3S CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 39

  • Farbe - weiß

  • Obermaterial - sonstige

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Red Lion

EAN

8033546364710

Artikelnummer

UGU0RL20334-39

Herstellernummer

0RL20334-39

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

39

Farbe:

weiß

Obermaterial:

sonstige

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", bianche, basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspirante, soffietto in nylon imbottito, puntale composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S3 CI SRC ESD