Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RL20254-43 LINKIN S ESD S3S CI FO SR - 0RL20254-43

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RL20254-43 LINKIN S ESD S3S CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Farbe - schwarz

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mit Nagelschutzplatte - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546363973

Artikelnummer

UGU0RL20254-43

Herstellernummer

0RL20254-43

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Farbe:

schwarz

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

43

Scarpe antinfortunistiche totalmente "Metal free", basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia New safety dry, idrorepellente, traspiranti, soffietto in nylon imbottito, puntale composite, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S3 CI SRC

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie