U-GROUP SPA - UGU0RL20196-40 CHERRY S ESD S1PS FO SR - 0RL20196-40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Farbe - grau
Art der Schließung - Schnürsenkel
Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte - ja
Packung
1 ST
EAN
8033546362556
Artikelnummer
UGU0RL20196-40
Herstellernummer
0RL20196-40
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Schuhgröße (Europa):
40
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in nylon ultra traspiranti e morbida pelle scamosciata, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy, S1P SRC
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


