U-GROUP SPA - UGU0RL20076-43 ADVENTURE S ESD S1PS FO SR - 0RL20076-43

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Schuhgröße (Europa) - 43
Farbe - braun
Obermaterial - Leder
Art der Schließung - Schnürsenkel
Packung
1 ST
Produktserien
Red Lion
EAN
8033546348413
Artikelnummer
UGU0RL20076-43
Herstellernummer
0RL20076-43
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Schuhgröße (Europa):
43
Farbe:
braun
Obermaterial:
Leder
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy S1P SRC


