Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RL20076-41 ADVENTURE S ESD S1PS FO SR - 0RL20076-41

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RL20076-41 ADVENTURE S ESD S1PS FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 41

  • Farbe - braun

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546348390

Artikelnummer

UGU0RL20076-41

Herstellernummer

0RL20076-41

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

41

Farbe:

braun

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in morbida pelle scamosciata forata ultra traspiranti e puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU infinergy S1P SRC
U-GROUP SPA

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie