U-GROUP SPA - UGU0RL20036-48 POINT S ESD S1PS FO SR - 0RL20036-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Ausführung - tief
Schuhgröße (Europa) - 48
Farbe - grau
Obermaterial - Stoff/Leder
Packung
1 ST
EAN
8033546347966
Artikelnummer
UGU0RL20036-48
Herstellernummer
0RL20036-48
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Ausführung:
tief
Schuhgröße (Europa):
48
Farbe:
grau
Obermaterial:
Stoff/Leder
Innenfutter:
ja
Werkstoff des Futters:
Stoff (Textil)
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Geschlecht:
Herren
Mit Sicherheitskappe:
ja
Werkstoff der Sicherheitskappe:
Aluminium
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Mit Mittelfußschutz:
nein
Mit Fersenschutz:
nein
Kindergröße:
nein
Orthopädisch:
nein
Mit Zwischensohle:
ja
Werkstoff der Zwischensohle:
Kunststoff
Antibakterielle Behandlung:
nein
ESD geprüft:
ja
Mit herausnehmbarer Einlegesohle:
ja


