Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RL20023-44 KICK S ESD S3S CI FO SR - 0RL20023-44

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RL20023-44 KICK S ESD S3S CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Farbe - grau

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Obermaterial - Leder

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546347782

Artikelnummer

UGU0RL20023-44

Herstellernummer

0RL20023-44

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Farbe:

grau

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Obermaterial:

Leder

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

44

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie