Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RL20013-40 CARBON S ESD S3S CI FO SR - 0RL20013-40

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RL20013-40 CARBON S ESD S3S CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Schuh

  • Schuhgröße (Europa) - 40

  • Farbe - grau

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Red Lion

EAN

8033546347607

Artikelnummer

UGU0RL20013-40

Herstellernummer

0RL20013-40

Hersteller

UGU

Typ:

Schuh

Schuhgröße (Europa):

40

Farbe:

grau

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Scarpe antinfortunistiche basse, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC