Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RL1E144-43 DOMINATION S S7S CI FO SR - 0RL1E144-43

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RL1E144-43 DOMINATION S S7S CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Schuhgröße (Europa) - 43

  • Farbe - schwarz

  • Obermaterial - Leder

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546414804

Artikelnummer

UGU0RL1E144-43

Herstellernummer

0RL1E144-43

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Schuhgröße (Europa):

43

Farbe:

schwarz

Obermaterial:

Leder

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Scarpa antinfortunistica alta e comoda, della linea Red Over di U-Power, tomaia PUTEK® PLUS altamente resistente all’abrasione e nabuk naturale bottalato, idrorepellente, fodera Gore - Tex, puntale in composito e suola in Soffice PU espanso e Infinergy®.
U-GROUP SPA

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie