Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RL10376-46 STEGO S ESD S3S CI FO SR - 0RL10376-46

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RL10376-46 STEGO S ESD S3S CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Farbe - grau

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Obermaterial - Stoff (Textil)

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546376416

Artikelnummer

UGU0RL10376-46

Herstellernummer

0RL10376-46

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Farbe:

grau

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Obermaterial:

Stoff (Textil)

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

46

Scarpe antinfortunistiche RedLion®, con puntale AirToe® in alluminio e sistema antiperforazione Save & Flex PLUS, progettate per garantire un elevato comfort della calzata. Alte, leggere, con tomaia idrorepellente in Putek PLUS® altamente resistente all'abrasione, chiusura con lacci e soffietto in nylon imbottito per garantire un benessere prolungato del piede. Queste scarpe da lavoro sono in grado di garantire comfort e leggerezza grazie alla suola con innovativo sistema Infinergy® e all'intersuola in PU espanso. Il tacco polifunzionale e il battistrada in PU compatto offrono aderenza, sicurezza e stabilità della postura. Questa calzatura rispetta gli standard di sicurezza S3 SRC CI ESD e è adatta all'uso in ambienti umidi, trasporti e logistica, settore terziario e dei servizi.

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie