Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RL10023-44 INFINITY S ESD S3S CI FO SR - 0RL10023-44

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RL10023-44 INFINITY S ESD S3S CI FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Stiefel

  • Farbe - grau

  • Art der Schließung - Schnürsenkel

  • Obermaterial - Leder

  • Sohlenmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546347140

Artikelnummer

UGU0RL10023-44

Herstellernummer

0RL10023-44

Hersteller

UGU

Typ:

Stiefel

Farbe:

grau

Art der Schließung:

Schnürsenkel

Obermaterial:

Leder

Sohlenmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Nagelschutzplatte:

ja

Schuhgröße (Europa):

44

Scarpe antinfortunistiche alte, leggere e comode u power della linea Red Lion, con tomaia in pelle nabuk naturale bottalato, traspiranti, idrorepellente, puntale in alluminio, antiperforazione, antiscivolo e suola PU/PU, infinergy S3 SRC

Ein U-GROUP SPA Produkt

Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie