U-GROUP SPA - UGU0RI21226-39 SHANGHAI S ESD S1PS FO SR - 0RI21226-39

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Schuh
Ausführung - tief
Farbe - grau
Art der Schließung - Schnürsenkel
Obermaterial - Stoff (Textil)
Packung
1 ST
EAN
8033546446379
Artikelnummer
UGU0RI21226-39
Herstellernummer
0RI21226-39
Hersteller
UGU
Typ:
Schuh
Ausführung:
tief
Farbe:
grau
Art der Schließung:
Schnürsenkel
Obermaterial:
Stoff (Textil)
Innenfutter:
ja
Werkstoff des Futters:
Stoff (Textil)
Sohlenmaterial:
Polyurethan (PUR)
Geschlecht:
Herren
Mit Sicherheitskappe:
ja
Werkstoff der Sicherheitskappe:
Verbundwerkstoff
Mit Anstoß-/Scheuerschutzkappe:
ja
Mit Nagelschutzplatte:
ja
Mit Mittelfußschutz:
nein
Mit Fersenschutz:
nein
Kindergröße:
nein
Orthopädisch:
nein
Mit Zwischensohle:
ja
Werkstoff der Zwischensohle:
Kunststoff
Antistatisch:
ja
ESD geprüft:
ja
Mit herausnehmbarer Einlegesohle:
ja
Schuhgröße (Europa):
39
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


